ミツトヨ アンビルのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
237件の「ミツトヨ アンビル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンビル」、「ミツトヨ 測定子」、「シリンダーゲージ アンビル」などの商品も取り扱っております。
アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング1位
1台
779税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)


シリンダーゲージ部品アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング3位
1個
749税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング4位
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
1個ほか
19,980税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング5位
Mitutoyo(ミツトヨ)アンビル
寸法(mm)3寸法L1(mm)5.5対応機種CGF-35X刻印2RoHS指令(10物質対応)対応寸法r4(mm)SR1
1個
1,098税込1,208
翌々日出荷

数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。 ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
セット内容131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)。、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20ミツトヨ品番7822
1セット(6個)
14,980税込16,478
当日出荷


シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)用部品
適合シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)ミツトヨ品番102178
1個
2,698税込2,968
当日出荷

1個
279税込307
当日出荷

シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品
内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番205623
1個
249税込274
当日出荷

標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


握り下長さが短く、軽量でコンパクトです。測定子およびアンビルに耐久性と耐磨耗性に優れる超硬合金を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
1セットほか
19,980税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
1台ほか
29,980税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
翌々日出荷

外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
4,998税込5,498
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ(98種類の商品があります)

溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
4,298税込4,728
4日以内出荷

シリンダーゲージCG-S18A(511-201)用部品
仕様CG-S18Aのみ付属厚さ(mm)0.5内径(Φmm)3.8外径(Φmm)7ミツトヨ品番204355
1個
279税込307
当日出荷